{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in G | 6×8 | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Breite | 150 mm | |
Tiefe | 200 mm | |
Breite in G | 6 | |
Tiefe in G | 8 | |
Anzahl Werkzeuge | 69 | |
Anzahl der Werkzeuge | 69 | |
Gewicht | 0,699 kg | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer | 954751 69 | |
EAN / GTIN | 4062406162641 |