{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 550 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Nutzhöhe | 1.820 mm | |
Anzahl Fachboden | 6 | |
Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür | |
Gewicht | 81 kg | |
Produktart | Regalschrank |
Artikelnummer | 954625 2000/6 | |
Herstellernummer | 954625 2000/6 |