Zangen-Sortiment 4

Artikel-Nr.: 954275 4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×16

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 10×16
    Breite 250 mm
    Tiefe 400 mm
    Breite in G 10
    Tiefe in G 16
    Anzahl der Werkzeuge 6
    Ausführung mit Zangen
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 954275 4
    EAN / GTIN 4067263906421
    Herstellernummer 954275 4

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954275: 1 St.
    HOLEX Wasserpumpenzange Nr. 706145 Gr. 250: 1 St.
    HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 702995 Gr. 180: 1 St.
    HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713595 Gr. 160: 1 St.
    HOLEX Seitenschneider Nr. 725245 Gr. 160: 1 St.
    HOLEX Universal-Messer Nr. 845039 Gr. 160: 1 St.
    Abbrechklingen-Set Nr. 845010 Gr. 10: 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb