Alternativartikel:

Zangen-Sortiment 3

Artikel-Nr.: 954165 3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×8

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×8
Breite 200 mm
Tiefe 200 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 8
Anzahl der Werkzeuge 3
Ausführung mit Zangen
Gewicht 0,578 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 954165 3

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 954165: 1 St.
HOLEX Vanadium-Kombizange Nr. 703000 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Flachrundzange abgewinkelt Nr. 713600 Gr. 160: 1 St.
HOLEX Seitenschneider Nr. 725250 Gr. 160: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile