Steckschlüssel-Sortiment 1/2 und 1/4 Zoll 41

Artikel-Nr.: 953860 41
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 10×24
  • Antriebs-Vierkant: 1/4; 1/2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
    Füllgrad einer Schublade in G 10×24
    Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll; 1/2 Zoll
    Breite 250 mm
    Tiefe 600 mm
    Breite in G 10
    Tiefe in G 24
    Anzahl der Werkzeuge 41
    Ausführung mit Steckschlüssel
    Gewicht 4,193 kg
    Produktart Hartschaumeinlage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 953860 41
    EAN / GTIN 4062406097653
    Herstellernummer 953860 41

    Beschreibung

    Ausführung:

    Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

    Lieferumfang:

    Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 953860: 1 St.
    HOLEX 6-kant-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631020 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: je 1 St.
    HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsatz 1/4 Zoll Nr. 631720 Gr. 3; 4; 5: je 1 St.
    HOLEX Knarre 1/4 Zoll Nr. 632090 Gr. 1/4: 1 St.
    HOLEX Verlängerung 1/4 Zoll Nr. 632420 Gr. 50; 150: je 1 St.
    HOLEX Steckgriff 1/4 Zoll Nr. 632840 Gr. 150: 1 St.
    HOLEX Quergriff 1/4 Zoll Nr. 633029 Gr. 116: 1 St.
    HOLEX Kardangelenk 1/4 Zoll Nr. 633520 Gr. 1/4: 1 St.
    HOLEX Knarre 1/2 Zoll Nr. 640190 Gr. 1/2: 1 St.
    HOLEX Verlängerung 1/2 Zoll Nr. 641020 Gr. 125; 250: je 1 St.
    HOLEX Quergriff 1/2 Zoll Nr. 641320 Gr. 295: 1 St.
    HOLEX Kardangelenk 1/2 Nr. 641620 Gr. 1/2: 1 St.
    HOLEX 12-kant-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 642120 Gr. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: je 1 St.
    HOLEX 6-kant Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Nr. 643220 Gr. 6; 8; 10; 12; 14: je 1 St.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb