Ring-Maulschlüssel-Satz, Anzahl der Werkzeuge: 9

Artikel-Nr.: 952325 9
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×16
Breite 150 mm
Tiefe 400 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 16
Anzahl Werkzeuge 9
Anzahl der Werkzeuge 9
Ausführung mit Schraubenschlüssel (Ring- und Maulschlüssel)
Gewicht 0,861 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 952325 9
EAN / GTIN 4062406152321
Herstellernummer 952325 9

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952325: 1 St.
GARANT Ring-Maulschlüssel-Satz Nr. 613610 Gr. 9 (5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19): 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb