{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke | 30 mm | |
Füllgrad einer Schublade in G | 8×20 | |
Höhe | 75 mm | |
Breite | 200 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 8 | |
Tiefe in G | 20 | |
Anzahl der Werkzeuge | 5 | |
Ausführung | mit Feilen | |
Produktart | Hartschaumeinlage |
Artikelnummer |
952211 5
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4067263886365
Kopieren |
|
Herstellernummer |
952211 5
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |