Messwerkzeug-Sortiment, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 952048 7
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 6×24
  • kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe: 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 6×24
kleinste geeignete Schubladen-Fronthöhe 100 mm
Breite 150 mm
Tiefe 600 mm
Breite in G 6
Tiefe in G 24
Anzahl der Werkzeuge 7
Ausführung mit Messwerkzeug
Gewicht 1,083 kg
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 952048 7
EAN / GTIN 2050002004054

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952048: 1 St.
HOLEX Messschieber Nonius Nr. 410200 Gr. 150: 1 St.
HOLEX Anschlagwinkel Nr. 452600 Gr. 150×100: 1 St.
HOLEX Hartmetall− Reißnadel Nr. 458800 Gr. HM: 1 St.
HOLEX Stahlmaßstab Nr. 461805 Gr. 300: 1 St.
GARANT Rollbandmaß Nr. 462201 Gr. 2,5: 1 St.
WIHA Gliedermaßstab Nr. 466200 Gr. 2: 1 St.
HOLEX Aluminium Wasserwaage Nr. 467435 Gr. 400: 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb