Ablagematte aus Rillengummi, Abmessung in G: 20X20

Artikel-Nr.: 951975 20X20
(CHF 57.60 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breite 500 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 20
Tiefe in G 20
Rillengummi-Stärke 3 mm
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951975 20X20
EAN / GTIN 2050002006560
Herstellernummer 759T5050BL

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Ablagematte aus Rillengummi, 3 mm stark.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb