Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand 50X20

Artikel-Nr.: 951972 50X20
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 1.250 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 50
Tiefe in G 20
Abrollrand Höhe 25 mm
Rillengummi-Stärke 3 mm
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951972 50X20
EAN / GTIN 4062406770273
Herstellernummer 951972 50X20

Beschreibung

Ausführung:

Abdeck- und Ablageplatte mit Rillengummi passend für Werkzeugschränke und Schränke.
Stahlblech Abdeckplatte mit 4-seitigem Abrollrand, schwarz, inklusive Rillengummi. Abrollrand Höhe 25 mm.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb