Auflage aus Weich-PVC transparent 20 m-Rolle, Breite: 1500mm

Artikel-Nr.: 951955 1500
(CHF 51.50 / 1 Quadratmeter)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Meterware
Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Länge 20.000 mm
Länge in m 20 m
Breite 1.500 mm
Stärke 3 mm
Material Weich-PVC
Farbe transparent
silikonfrei ja
Produktart Arbeitsflächen-Schutzmatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951955 1500
EAN / GTIN 2050002016620
Herstellernummer 759S1050BL

Beschreibung

Verwendung:

Zum Schutz auf Werkbänken und Arbeitsflächen gegen Verschmutzung und Beschädigungen. Silikonfrei.
Zum Selbstzuschneiden nach individuellen Bedürfnissen.

Hinweis:

Abmessungstoleranzen nach DIN 7715 Teil 5 P2.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb