Messwerkzeugeinsatz mit Rillengummi-Matte 1

Artikel-Nr.: 951940 1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhe 21 mm
    Breite 525 mm
    Tiefe 303 mm
    Nutzhöhe 17 mm
    Nutzbreite 480 mm
    Nutztiefe 300 mm
    Produktart Messwerkzeugeinsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 951940 1
    EAN / GTIN 4062406159689
    Herstellernummer 951940 1

    Beschreibung

    Verwendung:

    Schubladeneinsatz zum Einhängen, mit Rillengummi-Einlage für rutschfeste Lagerung von Messwerkzeugen.

    Passend für:

    Schubladen mit einer Breite und Tiefe von 20G.

    Lackierung:

    Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb