Rillengummi-Matte für Schubladen, Abmessung in G: 26X20

Artikel-Nr.: 951910 26X20
Preis pro 1 Stück (CHF 58.77 / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Rib ′n′ Roll P3™ broad rib
Breite 650 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 26
Tiefe in G 20
Stärke 3 mm
passend für Schubladen in G 26×20G
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951910 26X20
EAN / GTIN 2050002006379
Herstellernummer 759S6550BL
Hersteller Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Verwendung:

Für schonende, rutschfeste und geräuscharme Aufbewahrung von Werkzeugen.

Norm:

REACH-Vorschriften werden erfüllt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb