Schlitz-Randleisten Set 2-teilig Tiefe 24G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 250mm

Artikel-Nr.: 951580 250
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 225 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 250 mm
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951580 250
EAN / GTIN 4062406136307
Herstellernummer 951580 250

Beschreibung

Ausführung:

Schlitz-Randleisten aus Kunststoff zur Unterteilung der Schubladen. Randleisten sind nötig, wenn Trennwände bis zum Rand der Schublade gesteckt werden. Ein Set ausreichend für eine Schublade.
Randleisten sind 2-teilig.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 24G.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb