Schlitztrennleisten Tiefe 20G 300 mm

Artikel-Nr.: 951520 300

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  22.30 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  18.60 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 275 mm
Stärke 12 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 300 mm
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951520 300
EAN / GTIN 4062406136550
Herstellernummer 951520 300

Beschreibung

Ausführung:

Schlitztrennleisten einzeln zur Unterteilung der Schubladen. Werkzeugfreie Montage: Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeclipst. Stabile Konstruktion aus Kunststoff, keine Verletzungsgefahr an den Kanten bei Entnahme.
Zwischenbereich aus Stahlblech für höhere Stabilität.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 20G.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb