Schlitztrennleisten Tiefe 16G, passend für Schubladen-Fronthöhe: 100mm

Artikel-Nr.: 951510 100

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  6.80 / Stück
  • ab 5 Stück
    CHF  5.65 / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
73 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 75 mm
Stärke 12 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 951510 100
EAN / GTIN 4062406136338
Herstellernummer 951510 100

Beschreibung

Ausführung:

Schlitztrennleisten einzeln zur Unterteilung der Schubladen. Werkzeugfreie Montage: Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeclipst. Stabile Konstruktion aus Kunststoff, keine Verletzungsgefahr an den Kanten bei Entnahme.

Passend für:

Schubladen Nutztiefe 16G.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb