Etikettenhalter-Set blau 10-teilig, Etikettenbreite Einheit G: 2

Artikel-Nr.: 951312 2
Kopieren
Setpreis 10 Stück (CHF 0.36 / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Etikettenbreite Einheit G Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 14 mm
Breite 35 mm
Produktart Beschriftungsschild

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951312 2
Kopieren
EAN / GTIN 4062406193058
Kopieren
Herstellernummer 951312 2
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Etikettenhalter zum Aufstecken auf die easyPick Kleinteilebehälter. Beschriftung direkt mit wasserlöslichem Stift oder über Etiketten Avery Zweckform L7656-25 (für Gr. 2) und Avery Zweckform L7658-25 (für Gr. 3). Etiketten nicht im Lieferumfang enthalten.

Passend für:

Nr. 951210, 951251 und 951265 jeweils Gr. 2×2/1; 2×3/1; 2×4/1; 2×6/1; 2×8/1; 4×4/2; 4×4/4.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb