Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 100/1

Artikel-Nr.: 950470 100/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
79 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 20×24

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen Nutzfläche in G 20×24
    Höhe 75 mm
    passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm
    passend für Schubladen Nutzbreite in G 20
    passend für Schubladen Nutztiefe in G 24
    passend für Schubladen Nutzbreite 500 mm
    passend für Schubladen Nutztiefe 600 mm
    Gewicht 1,54 kg
    Produktart Schubladen-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 950470 100/1
    EAN / GTIN 4062406153175
    Herstellernummer 950470 100/1

    Beschreibung

    Ausführung:

    Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
    Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 20×24G.

    Passend für:

    Schubladen 20×24G.

    Inhalt:

    Randleisten Set Nr. 951580: 1 × Gr. 100
    Schlitztrennleisten Nr. 951530: 4 × Gr. 100
    Steck-Trennwand 4G Nr. 951741: 10 × Gr. 100

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb