Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 100/1

Artikel-Nr.: 950420 100/1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×20
Höhe 75 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 900 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Gewicht 1,688 kg
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950420 100/1
EAN / GTIN 4062406152697
Herstellernummer 950420 100/1

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×20G.

Passend für:

Schubladen 36×20G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951570: 1 × Gr. 100
Schlitztrennleisten Nr. 951520: 5 × Gr. 100
Steck-Trennwand 6G Nr. 951761: 12 × Gr. 100

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb