Mulden-Sortiment 50/3

Artikel-Nr.: 950410 50/3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
85 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 36×20
Höhe 25 mm
Breite 900 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 36
Tiefe in G 20
Mulden Höhe 25 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm
passend ab Schubladen Fronthöhe ≥ 50 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 36
passend für Schubladen Nutztiefe in G 20
passend für Schubladen Nutzbreite 900 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 500 mm
Material Kunststoff
Gewicht 1,868 kg
Produktart Schubladen-Mulde

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950410 50/3
EAN / GTIN 4062406286569
Herstellernummer 950410 50/3

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 36×20G.

Passend für:

Schubladen 36×20G.

Inhalt:

Mulden 1K Nr. 951415: 2 × Gr. 6×6/4; 1 × Gr. 6×8/4; 4 × Gr. 6×6/3; 6 × Gr. 6×6/2; 3 × Gr. 6×8/2; 2 × Gr.6×8/3
Mulden-Steck-Trennplättchen (10 Stück) Nr. 951275: 2 × Gr. C; 2 × Gr. B; 2 × Gr. A

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb