Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment 75/1

Artikel-Nr.: 950199 75/1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen Nutzfläche in G: 16×16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzfläche in G 16×16
Höhe 50 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 75 mm
passend für Schubladen Nutzbreite in G 16
passend für Schubladen Nutztiefe in G 16
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 950199 75/1
EAN / GTIN 4067263015253
Herstellernummer 950199 75/1

Beschreibung

Ausführung:

Randleisten, Schlitztrennleisten und Trennwände aus Kunststoff. Die Schlitztrennleisten werden in die Durchbrüche in der Schublade sicher eingeklipst. Die Trennwände werden in die Schlitztrennleisten eingesteckt.
Einteilungsmaterial füllt eine komplette Schublade 16×16G.

Passend für:

Schubladen 16×16G.

Inhalt:

Randleisten Set Nr. 951560: 1 × Gr. 75
Schlitztrennleisten Nr. 951510: 5 × Gr. 75
Steck-Trennwand Nr. 951731: 10 × Gr. 75

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb