Garderobenschrank mit Schrägdachaufsatz zur Schwarz-Weiß-Trennung mit Sockel und DOM Stiftzylinderschloss 4

Artikel-Nr.: 949731 4
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 110
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Türöffnungswinkel 110 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe vorne 1.950 mm
Höhe hinten 2.180 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 500 mm
je Abteil Nutzbreite 2 × 240 mm
je Abteil Nutztiefe 477 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.420 mm
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe 328 mm
Fachboden Breite 298 mm
Fachboden Tiefe 477 mm
Gewicht 75 kg
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949731 4
EAN / GTIN 4067263828778
Herstellernummer 949731 4

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit extra breitem, geteiltem Fach für Schwarz-Weiß-Trennung. Die Zwischenwand innerhalb eines Abteils dient zur hygienischen Trennung von Straßen- und Arbeitskleidung. Die zwei zueinander schließenden Flügeltüren sind durch ein Schloss zentral abschließbar. Türen mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen. Mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange mit 3 Schiebehaken.
Mit Sockel.
Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb