Garderobenschrank mit Kunststofffüßen und Sicherheitsdrehriegelverschluss 4

Artikel-Nr.: 949615 4
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 110
  • Farbauswahl: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,8 mm
Türöffnungswinkel 110 Grad
Farbauswahl RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Höhe 1.950 mm
Breite 1.200 mm
Tiefe 500 mm
je Abteil Nutzbreite 240 mm
je Abteil Nutztiefe 477 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 1.420 mm
je Hutablage Nutzhöhe 328 mm
Fachboden Breite 298 mm
Fachboden Tiefe 477 mm
Anzahl Abteile 4
Anzahl Fachboden fest 1
Anzahl Kleiderstange 1
für Vorhängeschloss ja
für Vorhängeschloss mit Bügel-⌀ bis 6 mm
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung Stahlfüße
Lüftungsschlitze Tür ja
Sonderlackierung möglich nein
Gewicht 68 kg
Schloss Ausführung Sicherheitsdrehriegelverschluss
Norm DIN 4547
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949615 4
EAN / GTIN 4067263642725
Herstellernummer 949615 4

Beschreibung

Ausführung:

Garderobenschrank mit Abteilbreite 300 mm mit fest eingeschweißtem Hutboden. Kleiderstange verfügt über 3 Schiebehaken. Tür mit Karo-Lüftungslochung und Etikettenrahmen.
Mit Kunststofffüßen.
Mit Sicherheitsdrehriegelverschluss, verschließbar durch Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten).
Belüftungskonzept: Der Lufteintritt im hinteren Schrankboden sorgt für eine gute Belüftung und Trocknung im Abteil. Die Luftzufuhr bei Sonderschränken erfolgt über Öffnungen oberhalb des zurückgesetzten Sockels.

Norm:

DIN 4547

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Keine Sonderlackierungen möglich.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb