Zusatzfachboden 935

Artikel-Nr.: 949524 935
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 70
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,8 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 70 kg
    Material verzinkt
    Breite 925 mm
    Tiefe 357 mm
    Stärke 25 mm
    Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
    Produktart Fachboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 949524 935
    EAN / GTIN 4062406082567
    Herstellernummer 949524 935

    Beschreibung

    Passend für:

    HOLEX-Flügeltürschrank Nr. 949521.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb