Office Station komplett, Flügeltür mit Druckerklappe, 3 Schubladen, 2×30×28G, Typ: DE

Artikel-Nr.: 948800 DE
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
DE
Lieferung in 2 - 3 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 2.200 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Schubladen Nutzbreite 650 mm
Schubladen Nutztiefe 600 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Gewicht 342 kg
Produktart Büro-Station

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 948800 DE
Kopieren
EAN / GTIN 4062406135515
Kopieren
Herstellernummer 948800 DE
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren.
Aufsatzschrank mit abschließbarem Kunststoff-Rollladen und folgender Ausstattung:
  • Integrierte Beleuchtung mit LED-Technologie.
  • Ein-/Aus-Schalter für die Beleuchtung.
  • 5 Steckdosen Typ F.
  • 2 Fachböden, höhenverstellbar im 25-mm-Raster. Nutzbreite 1400 mm, Nutztiefe 300 mm.
  • Ausziehbare Arbeitsplatte (Melaminholz) mit rückseitigem Abrollrand mit Verriegelung in Endposition. Stärke 29 mm. Auszug 150 mm.
  • Integrierter Kabelschacht und Kabeldurchführungen.
  • Anschlusskabel 7 m Länge.
  • Lüfter mit Filter.

Unterbau mit Rechnergehäuse mit abschließbarer Flügeltür mit Druckerklappe. Flügeltürschrank mit Auszugboden Nutzbreite 580 mm, Nutztiefe 480 mm. Im Flügeltürschrank 3-fach Steckerleiste 250 V / 16 A mit Ein-/Aus-Schalter.
Unterbau Werkzeugschrankgehäuse mit 100% Vollauszug-Schubladen (75 kg Tragfähigkeit).

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Kunststoff-Rollladen nicht farblich konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb