{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.620 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 40 | |
Tiefe in G | 28 | |
Monitorgehäuse Nutzhöhe | 460 mm | |
Monitorgehäuse Nutzbreite | 690 mm | |
Monitorgehäuse Nutztiefe | 230 mm | |
Unterbau Nutzhöhe | 645 mm | |
Unterbau Nutzbreite links | 700 mm | |
Unterbau Nutzbreite rechts | 223 mm | |
Abmessung Druckerklappe | 346×290 mm | |
Steckertyp Eingang | E | |
Nennspannung | 250 V | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Gewicht | 120 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Computer-Arbeitsstation |
Artikelnummer | 948252 FR | |
EAN / GTIN | 4062406074548 | |
Herstellernummer | 948252 FR |