Rollladen 2000 mm

Artikel-Nr.: 946560 2000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe inklusive Rollladenkasten 2.300 mm
Feldbreite in E 54E
Führungsschienen-Tiefe 50 mm
passend für Säulenrahmen-Höhe 2.000 mm
Material Rollladen Kunststoff
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Rollladen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946560 2000
EAN / GTIN 4045197176769
Herstellernummer 946560 2000

Beschreibung

Ausführung:

Rollladen aus hellgrauen Kunststoff-Lamellen, verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Rollladenkasten ist aufgesetzt und wird durch Seitenführungen vor der Regalanlage geführt.

Lackierung:

Aufsatzgehäuse lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Rollladen können in Zwischenhöhen geliefert werden. Preis auf Anfrage.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb