{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe inklusive Rahmen | 1.000 mm | |
lichte Höhe | 900 mm | |
Feldbreite in E | 1×78 E | |
Rahmen-Tiefe | 70 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Produktart | Schiebetür |
Artikelnummer |
946520 1000
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197176752
Kopieren |
|
Herstellernummer |
946520 1000
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |