Abdecksteg, Feldtiefe 27 E

Artikel-Nr.: 946264
Rabatt
34.05 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Länge 546 mm
Breite 52 mm
Feldtiefe in E 27E
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946264
EAN / GTIN 4045197430366
Herstellernummer 946264

Beschreibung

Verwendung:

Abdecksteg dient als obere Abdeckkappe für die einzelnen Säulenrahmen (Staubschutz).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb