{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 200 kg | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 78×36 E | |
Breite | 1.376 mm | |
Tiefe | 701 mm | |
Breite in E | 78E | |
Tiefe in E | 36E | |
Fronthöhe | 50 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Fachboden Ausführung | fest montierter Fachboden; gerader Fachboden | |
Produktart | Fachboden |
Artikelnummer | 946120 50 | |
EAN / GTIN | 4045197176370 | |
Herstellernummer | 946120 50 |