{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 36×27 E | |
Breite in E | 36E | |
Tiefe in E | 27E | |
Schubladen Fronthöhe | 150 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Produktart | Schublade |
Artikelnummer | 946071 150 | |
EAN / GTIN | 4045197430014 | |
Herstellernummer | 946071 150 |