Eckschrank komplett mit Zwischenboden 900 mm

Artikel-Nr.: 945000 900
900
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schränke mit Nutzhöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Sicherheitszertifikat: GS TÜV Rheinland

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sicherheitszertifikat GS TÜV Rheinland
    Höhe 1.000 mm
    Breite 850 mm
    Tiefe 850 mm
    Anzahl Fachboden fest 1
    passend für Ecklösung mit Schranktiefe 36 E ja
    passend für Schränke mit Nutzhöhe 900 mm
    Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
    Griff Positionierung oben
    Gewicht 65 kg
    Produktart Eckschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 945000 900
    EAN / GTIN 4045197175854
    Herstellernummer 945000 900

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit 2 Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss. Innen mit 1 festen Zwischenboden.

    Verwendung:

    Als Ecklösung für alle Werkzeugschränke mit Tiefe 36E.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035,
    Türen signalblau RAL 5005
    pulverbeschichtet.

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb