Akkuladeschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren 2000/CH mm

Artikel-Nr.: 944503 2000/CH
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flügeltür

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 944503 2000/CH
    EAN / GTIN 2000000909080

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Lieferumfang: Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und Messprotokoll. 4 × 6fach-Steckdosenleiste.
    Ausführung: Akkuladeschrank mit FI-Sicherungskasten und Lüfter. Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m3 / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.
    Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
    Hinweis: Schweizer Steckdosenversion.

    Merkmal:

    Anzahl Steckplätze: 24
    Breite: 1 mm
    Gewicht: 120 kg
    Höhe: 2 mm
    Nutzhöhe: 1,845 mm
    Tiefe: 500 mm
    Breite inG: 40
    Tiefe inG: 20
    Largeur en G: 40
    Profondeur en G: 20
    Hauteur utile: 1,845 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb