{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.250 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 40 | |
Tiefe in G | 20 | |
Nutzhöhe | 1.095 mm | |
Steckertyp Eingang | F | |
Steckdose Typ | F | |
Nennspannung | 400 V | |
Ein-/Aus-Schalter | ja | |
Anzahl Steckplätze | 24 | |
Anzahl Steckdosen Typ F | 24 | |
Gewicht | 95 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Akkuladeschrank |
Artikelnummer | 944501 1250/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073541 | |
Herstellernummer | 944501 1250/DE |