Akkuladeschrank mit Vollblech-Flügeltüren 1250/CH mm

Artikel-Nr.: 944501 1250/CH
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flügeltür

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 944501 1250/CH
    EAN / GTIN 2000000909042

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Lieferumfang: Schrank inklusive 2 gelochten Akkulade-Fachböden. Anschlussstecker 16 A / 400 V 5-polig mit 3 m Zuleitung und Messprotokoll . 4 × 6fach-Steckdosenleiste.
    Ausführung: Akkuladeschrank mit FI-Sicherungskasten und Lüfter . Lüfter mit Luftfilter im Überdruckbetrieb (50 m3 / h). Luft entweicht durch seitlich in den Türen angebrachte Lüftungsschlitze. Akkulade-Fachböden mit jeweils zwei Steckdosen 6fach, 230 V, mit Ein- / Ausschalter.
    Lackierung: Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
    Hinweis: Schweizer Steckdosenversion.

    Merkmal:

    Höhenverstellung im Raster: 250 mm
    Materialstärke: 9 mm
    Türöffnungswinkel: 2,5 Grad
    Anzahl Steckplätze: 24
    Breite: 1 mm
    Gewicht: 95 kg
    Höhe: 1,25 mm
    Nutzhöhe: 1,095 mm
    Tiefe: 500 mm
    Breite inG: 40
    Tiefe inG: 20

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb