Ablageplatte aus Bambus ca. 25 mm stark

Artikel-Nr.: 944055
Rabatt
269.00 CHF
(CHF 255.30 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 78×36 E
Breite 1.431 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 78E
Tiefe in E 36E
Stärke 25 mm
Material Abdeckplatte Bambus
Produktart Abdeckplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944055
Herstellernummer 944055

Beschreibung

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 944001; 944101.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb