Zusatzfachboden für Wandhängeschränke 30

Artikel-Nr.: 943914 30
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 65
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 65 kg
Material verzinkt
Breite 700 mm
Tiefe 325 mm
Stärke 35 mm
passend für Lagerkasten 4 × Nr. 963321 Gr. SB4
Einsatzbereich Wandhängeschrank
Gewicht 2 kg
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943914 30
EAN / GTIN 4062406135607
Herstellernummer 943914 30

Beschreibung

Ausführung:

Fachboden aus verzinktem Stahlblech.

Passend für:

Wandhängeschränke Nr. 943901943907.

Lieferumfang:

Fachboden mit Trägern.

Hinweis:

Gr. 30 und 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb