{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 65 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 250 kg | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 mm | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 600 mm | |
Breite | 2.000 mm | |
Tiefe | 400 mm | |
Breite in G | 80 | |
Tiefe in G | 16 | |
Nutzhöhe | 463 mm | |
Nutzbreite | 1950 mm | |
Nutztiefe | 325 mm | |
Anzahl Fachboden | 2 | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Gewicht | 66 kg | |
Produktart | Wandhängeschrank |
Artikelnummer | 943907 80 | |
EAN / GTIN | 4062406136413 | |
Herstellernummer | 943907 80 |