Ablageplatte aus Rillengummi 3 mm stark, 64×36 E

Artikel-Nr.: 943870
Rabatt
63.00 CHF
(CHF 71.71 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
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
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 64×36 E
Breite 1.194 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 64E
Tiefe in E 36E
Stärke 3 mm
passend für Schublade in E 64×36 E
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Farbe schwarz
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943870
EAN / GTIN 2050001930422
Herstellernummer 943870

Beschreibung

Ausführung:

Aktuelle Gefahrstoffgrenzwerte können nicht garantiert werden.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse Nr. 943801; 943870; 943880.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb