Vollauszug-Schublade 200 kg 100 mm

Artikel-Nr.: 943611 100
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 54×36 E
    Fronthöhe 100 mm
    Nutzhöhe 82 mm
    Nutzbreite 918 mm
    Nutztiefe 612 mm
    Mantelhöhe 77 mm
    mit Schubladen Einzelentriegelung nein
    Gewicht 18 kg
    Produktart Schublade

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 943611 100
    EAN / GTIN 4045197381217
    Herstellernummer 943611 100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Boden im 17-mm-Raster gelocht, Innenseite mit Schlitzwänden (Teilung 17 mm). Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.
    Vollauszug-Schubladen, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 200 kg.

    Passend für:

    Werkzeugschrankgehäuse Nr. 943601.
    Montagewagen Nr. 943720 Gr. 860/0.

    Lieferumfang:

    Schublade komplett mit je 1 Paar Schubladenführungsschienen (inklusive Profil zur Montage im Schrankgehäuse).

    Lackierung:

    Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb