Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg 1050/10

Artikel-Nr.: 943201 1050/10
Rabatt
3010.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 36×36 E
Höhe 1.150 mm
Breite 717 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 36 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 1.050 mm
Nutzhöhe für Schubladen 1050 mm
Schubladen Nutzbreite 612 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 10
Gewicht 177 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943201 1050/10
EAN / GTIN 4045197676429
Herstellernummer 943201 1050/10

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr.943001 beschrieben.
Schubladen wie unter Nr.943011 und Nr. 943021 beschrieben.
Schublade 50 mm mit 75 kg Tragfähigkeit, ab 75 mm mit 200 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5005 signalblau pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie im Teil 96.

Passende Produkte

Ersatzteile

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb