Montagewagen 860/4

Artikel-Nr.: 942997 860/4
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 36×27 E
Höhe 862 mm
Breite 717 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 36E
Tiefe in E 27E
Nutzhöhe 600 mm
Nutzhöhe für Schubladen 600 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 600 mm
Schubladen Nutzbreite 612 mm
Schubladen Nutztiefe 459 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 4
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Material Ablage Stahlblech mit Rillengummi
Ablage ja
Ausführung fahrbar; mit Schubladen
Abrollrand Ausführung 4-seitig
Schiebegriff ja
Platzierung Schiebegriff Frontseite
Gewicht 95 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942997 860/4
EAN / GTIN 4045197774248
Herstellernummer 942997 860/4

Beschreibung

Ausführung:

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen (⌀ 100 mm), feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Verschließbar über Zentralverschluss.
Bestückt mit 4 bzw. 5Schubladen, verschließbar über Zentralverschluss. Vollauszug-Schubladen wie unter Nr. 942973 beschrieben, zusätzlich mit Einzelentriegelung − verhindert Öffnen der Schubladen während des Transportes.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035,
Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb