Vollauszug-Auszugboden 75 kg

Artikel-Nr.: 942996
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1,2 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×36 E
    Breite in E 36E
    Tiefe in E 36E
    Nutzbreite 612 mm
    Nutztiefe 612 mm
    Einsatzbereich Werkzeugschrank
    Fachboden Ausführung Auszugboden; gerader Fachboden
    Produktart Auszugboden

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 942996
    EAN / GTIN 4045197380326
    Herstellernummer 942996

    Beschreibung

    Ausführung:

    Boden ohne Lochung. Innenseite ohne umlaufende Schlitzwände.
    Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg.

    Lackierung:

    Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb