Maschinenbeistellschrank mit Flügeltüren bestückt 1020

Artikel-Nr.: 942989 1020
Rabatt
1805.00 CHF
1020
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 36×27 E
Höhe 1.020 mm
Breite 717 mm
Tiefe 595 mm
Breite in E 36 E
Tiefe in E 27 E
Nutzhöhe 900 mm
Gewicht 101 kg
Produktart Maschinen-Beistellschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942989 1020
EAN / GTIN 4045197609304
Herstellernummer 942989 1020

Beschreibung

Ausführung:

Mit verstärkten Flügeltüren, verschließbar durch Schiebegriff mit Schloss. Mit 3-seitigem Abrollrand und Rillengummimatte. Aufnahme von Schubladen und Auszugböden im 25-mm-Raster. Die Schrankkörper sind mit Einzelauszugsicherung ausgerüstet.
Bestückt mit 2×Schubladen Nr. 942978 Gr. 75 (Tragfähigkeit 75 kg) und 2×Auszugböden Nr. 942981 (Tragfähigkeit 200 kg).

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet. Stahlblechauflage mit Abrollrand schwarz ( H = 20 mm).

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb