Vollauszug-Auszugboden 75 kg, 36×27 E

Artikel-Nr.: 942986
Rabatt
194.50 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×27 E
Breite in E 36E
Tiefe in E 27E
Nutzbreite 612 mm
Nutztiefe 459 mm
Einsatzbereich Werkzeugschrank
Fachboden Ausführung Auszugboden; gerader Fachboden
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942986
EAN / GTIN 4045197380319
Herstellernummer 942986

Beschreibung

Ausführung:

Boden ohne Lochung. Innenseite ohne umlaufende Schlitzwände.
Vollauszug 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb