Ablageplatte aus Rillengummi 3 mm stark

Artikel-Nr.: 942971
Rabatt
33.80 CHF
(CHF 81.22 / 1 Stück)
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×27 E
Breite 717 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 36 E
Tiefe in E 27 E
Stärke 3 mm
passend für Schublade in E 36×27 E
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Farbe schwarz
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942971
EAN / GTIN 2050001940827
Herstellernummer 942971

Beschreibung

Ausführung:

Aktuelle Schadstoffgrenzwerte können nicht garantiert werden.

Passend für:

Werkzeugschrank-Gehäuse Nr. 942958.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb