Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg 300/3

Artikel-Nr.: 942832 300/3
Rabatt
863.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 27×27 E
Modell 300/3
Höhe 400 mm
Breite 565 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 27 E
Tiefe in E 27 E
Nutzhöhe 300 mm
Nutzhöhe für Schubladen 300 mm
Schubladen Nutzbreite 459 mm
Schubladen Nutztiefe 459 mm
Anzahl Schubladen 3
Gewicht 52 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942832 300/3
EAN / GTIN 4045197773821
Herstellernummer 942832 300/3

Beschreibung

Ausführung:

Schubladengehäuse wie unter Nr. 942801 beschrieben. Schubladen wie unter Nr. 942823 beschrieben.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe: 100; 100; 100 mm

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5005 signalblau pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie im Teil 96.

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb