Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G, 26×20G, Schubladen-Fronthöhe: 150mm

Artikel-Nr.: 942580 150
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 26×20G
Nutzhöhe 125 mm
Nutzbreite 650 mm
Nutztiefe 500 mm
Nutzbreite in G 26
Nutztiefe in G 20
Gewicht 8 kg
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942580 150
EAN / GTIN 4062406281311
Herstellernummer 942580 150

Beschreibung

Ausführung:

Schubladen zum Einbau in GridLine Schiebetür Großraum- und Schwerlastschränke.
Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Passend für:

Schränke Nr. 941045941077, Nr. 942345942367, Nr. 942745942767, Nr. 942845942867.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Schubladen nicht geeignet für Flügeltürenschränke.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb