Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür 1000 mm

Artikel-Nr.: 942347 1000
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.600
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 1 mm
    Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.600 kg
    Höhenverstellung im Raster 25 mm
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 1.000 mm
    Breite 1.500 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 60
    Tiefe in G 28
    Nutzhöhe 845 mm
    Anzahl Fachboden 4
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Griff Positionierung oben
    Gewicht 88 kg
    Produktart Schwerlastschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 942347 1000
    EAN / GTIN 4062406072544
    Herstellernummer 942347 1000

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bestückter Schrank in 60×28G.
    Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in verstärkter Ausführung für 200 kg im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

    Lieferumfang:

    Schrank inklusive Fachböden.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb