Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vertikalschrank, Tiefe 28G, 2 freitragende Auszüge, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 942002 2000

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 350
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 700
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 37
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit 350 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 700 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 37 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 28
Vertikalauszug Schubladen Breite 330 mm
Vertikalauszug Nutzhöhe 1.680 mm
Vertikalauszug Nutzbreite 323 mm
Vertikalauszug Nutztiefe 627 mm
Schrank Bauart Basisschrank
Gewicht 252 kg
Produktart Vertikalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942002 2000
Herstellernummer 942002 2000

Beschreibung

Ausführung:

Vertikalschrank in 30×28G.
Die Vertikalschränke sind bestückt mit freitragenden Auszügen, die mit einer Einzel-Auszugsicherung ausgestattet sind, damit immer nur ein Auszug geöffnet werden kann. Die Rahmen der Auszüge sind im 37-mm-Raster gelocht zur Aufnahme von Werkzeugträgern, Fachbodenwannen und Lochwänden. Die Vertikalschränke sind für Boden- bzw. Wandbefestigung vorbereitet und müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden. Durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Sonderzubehör:

Die Vertikalauszüge können bestückt werden mit Fachbodenwannen Nr. 942010, Lochwänden Nr. 942015, Werkzeugträgern Nr. 970130.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Vertikalauszüge anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei einer Vertikalauszugsbreite von 330 mm können 2 Träger nebeneinander montiert werden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb